861111486032 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5 WURTH ELEKTRONIK 49021149

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)450dc注文コード49021149品番861111486032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法(mm)35(Dia.)×27直径(Φmm)35取付方式スルーホール奥行(mm)27電圧(V)450dc構造シリンダー形許容差±20%極性ありRoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)10リーク電流(μA)1980リップル電流(A)1.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする