WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(100個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49021255
品番
861111483010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
22(Dia.)×46
直径(Φmm)
22
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
46
電圧(V)
450dc
寿命
2000h
許容差
±20%
誘電正接
20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
1980
リップル電流(A)
1.08