WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ASLI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
電圧(V)
50dc
注文コード
49021946
品番
865080643008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6.3(Dia.)×5.35
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.35
取付方式
表面実装
電圧(V)
50dc
寿命
2000h
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-55
誘電正接
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.2
リーク電流(μA)
11
リップル電流(mA)
150