曜日別特売
ED-TBPN トビレベル・プロ エビス(水平器) 49022461

トビレベル・プロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(本体)シルバー、(気泡管)グリーントラスコ品番410-5702注文コード49022461品番ED-TBPN
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。

用途
足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
呼び寸法(mm)160精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5702材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮長さ(mm)160厚さ(mm)16(本体)シルバー、(気泡管)グリーン高さ(mm)43質量(g)110マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49022434
2018-10-03
用途: 機器の設置
農・林・水産業

水平、垂直及び45度の確認など設置時マルチに使用出来る。強力なマグネットとV字溝でパイプへの取付けも容易出来た。造りも2面がアルミ製でしっかりとしておりベストバイの商品である。

1が参考にしています
対象商品 : 49022486
2016-04-26
用途: 配管類の水平作業
建設業・工事業

見た目はスケルトンで格好良い。
改善して欲しいのはマグネットが2個付きにして欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする