U40-P 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪 東信製作所 49023353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49023353品番U40-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)50取付ピッチ(mm)35取付高(mm)60仕様プレート式トラスコ品番404-1593材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)134車輪ナイロン取付高H(mm)60取付穴ピッチb(mm)35車輪幅W(mm)41.5偏芯C(mm)13.5旋回半径A(mm)37.5取付ピッチX×Y(mm)35ロックなし車輪径D(Φmm)40取付穴径P(Φmm)5.2取付座B(mm)46.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023353U40-P07347365U40-PU40-P 双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) 東信製作所 07347365双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)東信製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする