※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
124
124
75
許容荷重(daN)
120
120
75
取付高(mm)
149
149
98
車輪幅(mm)
69
69
51
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023414
品番
KTSD125-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
124
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
96×70
取付ピッチ(mm)
74×45
取付高(mm)
149
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-0813
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ダブルストッパー付)
質量(g)
981
車輪幅(mm)
69
偏芯C(mm)
40.5
旋回半径A(mm)
116
取付穴径P(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪