車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)75取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)98材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式トラスコ品番404-0830材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ダブルストッパー付)質量(g)366車輪幅(mm)51偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)65取付穴径P(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪