WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
動作温度(℃)
(Min)-25
注文コード
49023888
品番
861111485029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
30(Dia.)×41
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
あり
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
2
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
2970
リップル電流(A)
1.38
静電容量(μF)
330