曜日別特売
865230153006 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5H WURTH ELEKTRONIK 49024046

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(500個)
電圧(V)
内容量1リール(500個)注文コード49024046品番865230153006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)10.5(Dia.)×7.85直径(Φmm)10.5高さ(mm)7.85取付方式表面実装寿命5000h許容差±20%動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)3.1テクノロジー電解リーク電流(μA)20.79リップル電流(mA)160静電容量(μF)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする