WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AS5H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(900個)
1リール(500個)
1リール(1000個)
1リール(2000個)
電圧(V)
35dc
50dc
35dc
6.3dc
全45種類を一覧で見る
内容量
1リール(900個)
注文コード
49024448
品番
865230545004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
7.7(Dia.)×6.15
直径(Φmm)
7.7
高さ(mm)
6.15
取付方式
表面実装
電圧(V)
35dc
シリーズ
WCAP-AS5H
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
2.2
リーク電流(μA)
11.55
リップル電流(mA)
57