※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
基本使用荷重(t)
10.0
5
12
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024875
品番
M-1613-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:16
2本吊:13
用途
玉掛け作業用。
タイプ
マスターリンクMタイプ
基本使用荷重(t)
10.0
破断荷重(kN)
490
寸法a(mm)
110
寸法b(mm)
166
寸法d(mm)
28
寸法p(mm)
190
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
402-2963