マーテック
ロッキングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
5.3
1.2
2
3.2
5.3
8
10
12
17
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024954
品番
BK-13-10
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
適合チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.3
破断荷重(kN)
260
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2793
質量(kg)
3
寸法L(mm)
207
寸法H(mm)
39
寸法a(mm)
44
寸法A(mm)
20
寸法t(mm)
30
寸法E(mm)
44
寸法B(mm)
55
寸法s(mm)
39
寸法G(mm)
30
寸法n(mm)
70
寸法p(mm)
207
寸法m'(mm)
55
チェーン線径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。