WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
電圧(V)
450dc
注文コード
49025035
品番
861011485019
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(誘電体ファミリ)アルミ
寸法(mm)
30(Dia.)×46
直径(Φmm)
30
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
46
電圧(V)
450dc
シリーズ
WCAP-AIG8
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
3510
リップル電流(A)
2.54