マーテック
スリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
使用荷重(t)
1.2
3.2
5.3
1.2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49025042
品番
EKN-6-10
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
堅牢なスプリングラッチを備えたフックです。
用途
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
適合チェーン線径(Φmm)
6
使用荷重(t)
1.2
破断荷重(kN)
59
仕様
安全係数5以上
トラスコ品番
402-2891
質量(kg)
0.4
寸法L(mm)
93
寸法H(mm)
20
寸法a(mm)
23
寸法A(mm)
10.5
寸法t(mm)
17
寸法E(mm)
22.5
寸法B(mm)
25
寸法s(mm)
20
寸法G(mm)
17
寸法m(mm)
29
寸法n(mm)
34
寸法p(mm)
93
寸法m'(mm)
22
チェーン線径(Φmm)
6