WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
電圧(V)
450dc
注文コード
49025053
品番
861011487025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40(Dia.)×37
直径(Φmm)
40
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
37
電圧(V)
450dc
寿命
2000h
許容差
±20%
極性
あり
リード線長さ(mm)
6
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
3510
リップル電流(A)
2.54