曜日別特売
OBK-10-10 グリップラッチフック マーテック 49025085

 

OBK-10-10 グリップラッチフック マーテック 49025085
OBK-10-10 グリップラッチフック マーテック 49025085
OBK-10-10 グリップラッチフック マーテック 49025085
OBK-10-10 グリップラッチフック マーテック 49025085
OBK-10-10 グリップラッチフック マーテック 49025085

グリップラッチフック

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)3.2
内容量1個注文コード49025085品番OBK-10-10
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フックが伸びるとフックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケータ付きです。

用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。適合チェーン線径(Φmm)10使用荷重(t)3.2破断荷重(kN)157トラスコ品番402-3111質量(kg)1.3寸法a(mm)34寸法t(mm)22寸法b(mm)16寸法s(mm)29寸法m(mm)47寸法n(mm)56寸法p(mm)170寸法m'(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025085
2019-01-06
用途: 玉掛け作業
建設業・工事業

マーテックのラッチフックは非常に使いやすく、玉掛け作業もワンタッチで素早く出来る。
外れ止めもしっかりしているので、ワイヤー等が外れる事はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする