861111485030 Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5 WURTH ELEKTRONIK 49026295

Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)450dc注文コード49026295品番861111485030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(mm)30(Dia.)×51直径(Φmm)30取付方式スルーホール奥行(mm)51電圧(V)450dc構造シリンダー形許容差±20%リード線長さ(mm)6誘電正接20%RoHS指令(10物質対応)対応リードピッチ(mm)10リーク電流(μA)4230リップル電流(A)1.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする