WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIG8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(40個)
静電容量(μF)
470
注文コード
49026347
品番
861011487026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電圧・静電容量・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
40(Dia.)×42
直径(Φmm)
40
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
42
寿命
2000h
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
4230
リップル電流(A)
2.89
静電容量(μF)
470