JAE(日本航空電子工業)
DC-20-22/24用手動式圧着工具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
49027054
品番
CT150-2-DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。
全長(mm)
255
適合
(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/S
トラスコ品番
417-7363
質量(g)
531
被覆外径(mm)
0.8~1.5、1.2~1.7
適合電線範囲 AWG(#)
#24~#28、#22~#24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表