HSTT-YK1-45 熱収縮チューブ(イエローグリーン) PANDUIT(パンドウイット) 49027386

 

HSTT-YK1-45 熱収縮チューブ(イエローグリーン) PANDUIT(パンドウイット) 49027386
HSTT-YK1-45 熱収縮チューブ(イエローグリーン) PANDUIT(パンドウイット) 49027386

熱収縮チューブ(イエローグリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(8本)注文コード49027386品番HSTT-YK1-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体及び電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。サイズ違いの組み合わせで無駄の出ない少量パックにしました。

用途
屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
仕様
MIL規格:AMS-DTL-23053
UL、CSA認定品
材質ポリオレフィン長さ(m)0.152黄/緑トラスコ品番404-5556セット内容4サイズ各2本質量(g)90使用温度範囲-55~135℃耐電圧600V収縮前内径(Φmm)3.2、4.7、6.4、9.5特性絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする