WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AIL5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
電圧(V)
450dc
注文コード
49028079
品番
861111484012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
電圧・動作温度・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(Dia.)×21
直径(Φmm)
25
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
21
電圧(V)
450dc
構造
シリンダー形
許容差
±20%
リード線長さ(mm)
6
誘電正接
20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リードピッチ(mm)
10
リーク電流(μA)
504
リップル電流(mA)
410