WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-ATG8
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・内容量
など
187
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
電圧(V)
35dc
注文コード
49028395
品番
860010583027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
寸法(mm)
22(Dia.)×41
直径(Φmm)
22
取付方式
スルーホール
電圧(V)
35dc
シリーズ
WCAP-ATG8
許容差
±20%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
リードピッチ(mm)
10
テクノロジー
電解
リーク電流(μA)
2380
リップル電流(A)
3.63