曜日別特売
MLT4LH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028847

MLT4LH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028847
MLT4LH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 49028847

ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)材質ステンレス(SUS304)注文コード49028847品番MLT4LH-LP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

長さ(mm)363最大結束径(Φmm)102仕様RoHS対応トラスコ品番403-6964材質ステンレス(SUS304)幅(mm)6.4厚さ(mm)0.25シルバー質量(g)272使用温度範囲(℃)-80~538規格品UL規格品引張強度(N)1112適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT質量(g/袋)272
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする