ABM112-S6-D マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABM112-S6-D マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029233
ABM112-S6-D マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029233
ABM112-S6-D マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029233
ABM112-S6-D マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029233
ABM112-S6-D マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット) 49029233

マウントベース(粘着テープなし)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード49029233品番ABM112-S6-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。
ねじ及び接着剤での固定に最適です。

用途電線の配線、固定材質ナイロン66トラスコ品番403-6581長さ(mm)28.4幅(mm)28.4仕様RoHS対応厚さ(mm)4.1質量(g)655使用温度範囲-40~85℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49029224
2013-04-26
用途: ネットの固定

写真と現物が若干異なっていたので商品が届くまで不安でしたが、予想通り穴空きのタイプだったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする