日本モレックス(molex)
5556T3L・5558T3L用手動圧着工具
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
49031026
品番
57022-5300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
5556T3L・5558T3L専用の手動圧着工具です。ラチェット式です。
全長(mm)
230
トラスコ品番
417-7282
質量(g)
400
適合端子
5556T3シリーズ、5558T3シリーズ
被覆外径(mm)
2.3~3.1
適合電線範囲 AWG(#)
#16
絶縁被覆むき長さ(mm)
2.8~3.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表