曜日別特売
836-02 高輝度蓄光標識 ユニット 49031762

 

836-02 高輝度蓄光標識 ユニット 49031762
836-02 高輝度蓄光標識 ユニット 49031762
836-02 高輝度蓄光標識 ユニット 49031762

高輝度蓄光標識

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容避難誘導・左向き・矢印無取付け方法貼り付け/ビス止め注文コード49031762品番836-02
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。

取付け方法貼り付け/ビス止め質量(g)275トラスコ品番412-6602材質表示板:蓄光塩化ビニール(PVC)、フレーム:ポリカーボネート寸法(mm)200×200×0.85t、フレーム:216.5×216.5×10t付属品両面テープ3枚タイプ樹脂フレーム付き取付穴(mm)4mmΦ穴4スミ表示内容避難誘導・左向き・矢印無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 誘導灯の代替

高輝度標識は、誘導灯の代替に成るので良いが、中輝度からするとかなり割高に感じる。

対象商品 : 49031735
2022-08-02
用途: 内装の補修

蓄光表示板もセットで注文したはず(セット商品のはず)ですが台座のみで表示板が入っていませんでした。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 49031762
2021-09-09
用途: 企画展会場の避難誘導
トヨタ産業技術記念館

品質がとても良く、取り付けも簡単でとても満足しました。

対象商品 : 49031753
2020-07-30
用途: 建物の整備点検時

蓄光機能も思った通りで、取り付けも付属の両面テープで簡単に取り付け出来、満足しています。

対象商品 : 49031762
2015-09-11
用途: 店舗の内装

施工も簡単で助かりました。

対象商品 : 49031753
2022-02-05
用途: 改修工事の消防検査
中晃電気工事株式会社建設業・工事業

認定シールは表面に付いていますが、認定番号は裏面に有り、壁に貼り付けると、高輝度・中輝度の違いなどが分からなくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする