曜日別特売
744764901 Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFH WURTH ELEKTRONIK 49032245

Wurth Elektronik 表面実装インダクタ WE-GFH

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.55A●パッケージ/ケース:3225●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●最大直流抵抗:156mΩ●シリーズ:WE-GFH●コア材料:鉄●最大自己共振周波数:210MHz●モールドタイプ:あり●Wurth WE-GFH高周波SMDインダクタ. Wurth Elektronik WE-GFH SMDインダクタは、同タイプに対して低いRDCを維持しながら、標準フォームに比べて高い電流に対応します。 コンパクトなサイズのこのシリーズは、チップSMDインダクタンスを備えます。 このSMDインダクタンスの用途には、音響フィルタリング、HFフィルタリング、HF回路が含まれます。注文コード49032245品番744764901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.55A●パッケージ/ケース:3225●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●最大直流抵抗:156mΩ●シリーズ:WE-GFH●コア材料:鉄●最大自己共振周波数:210MHz●モールドタイプ:あり●Wurth WE-GFH高周波SMDインダクタ. Wurth Elektronik WE-GFH SMDインダクタは、同タイプに対して低いRDCを維持しながら、標準フォームに比べて高い電流に対応します。 コンパクトなサイズのこのシリーズは、チップSMDインダクタンスを備えます。 このSMDインダクタンスの用途には、音響フィルタリング、HFフィルタリング、HF回路が含まれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする