内容量1リール(500個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.9A●パッケージ/ケース:4532●長さ:4.2mm●奥行き:3.2mm●高さ:3.2mm●寸法:4.2 x 3.2 x 3.2mm●最大直流抵抗:90mΩ●シリーズ:WE-GFH●コア材料:鉄●最大自己共振周波数:254MHz●モールドタイプ:あり●Wurth WE-GFH高周波SMDインダクタ. Wurth Elektronik WE-GFH SMDインダクタは、同タイプに対して低いRDCを維持しながら、標準フォームに比べて高い電流に対応します。 コンパクトなサイズのこのシリーズは、チップSMDインダクタンスを備えます。 このSMDインダクタンスの用途には、音響フィルタリング、HFフィルタリング、HF回路が含まれます。注文コード49032306品番744766901