内容量1リール(2000個)仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.3A●パッケージ/ケース:5030●長さ:5.2mm●奥行き:5.2mm●高さ:2.8mm●寸法:5.2 x 5.2 x 2.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:14mΩ●シリーズ:WE-LHMI●最大自己共振周波数:60MHz●動作温度 Min:-40℃●WE-LHMIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-LHMIシリーズは、磁気シールドが施されたSMDパワーインダクタで、大電流に対応しています。小型のWE-LHMIシリーズSMDパワーインダクタは、音響ノイズや漏洩電磁界を形成することなく、高いトランジェント電流スパイクを処理するよう設計されています。 WE-LHMIシリーズの用途: 高電流電源用DC-DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC-DCコンバータ、POLコンバータ、携帯電源(PDA、デジタルカメラなど)、メインボード / グラフィックカード、バッテリ駆動デバイスなど devices注文コード49032568品番74437336010