曜日別特売
AZ-56301 AZ-56301 ディアプレックス 全天候型ジャケット(年間用) アイトス 49032751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-56301 ディアプレックス 全天候型ジャケット(年間用)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1着
サイズ3L
ブルー
内容量1着注文コード49032751品番AZ-56301
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。

ブルー裄丈(cm)96サイズ3L胸囲(cm)136着丈(cm)78トラスコ品番422-2644質量(g)490混率(%)ナイロン100機能低結露機能素材アズワン品番64-8967-66耐水圧(mmH2O)25000生地3層ミニリップ透湿性(g/m2・24hr以上)16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49032767
2018-12-23
用途: 農作業
医療・福祉・介護関連業

生地が薄い割に、非常に暖かいdす。雨の浸みこみも無く快適です。
厚着で作業すると、ややタイトです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする