内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:1.4A●パッケージ/ケース:3225●長さ:2.9mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:2.9 x 2.5 x 2.2mm●最大直流抵抗:195mΩ●シリーズ:WE-GFH●コア材料:鉄●最大自己共振周波数:127MHz●モールドタイプ:あり●Wurth WE-GFH高周波SMDインダクタ. Wurth Elektronik WE-GFH SMDインダクタは、同タイプに対して低いRDCを維持しながら、標準フォームに比べて高い電流に対応します。 コンパクトなサイズのこのシリーズは、チップSMDインダクタンスを備えます。 このSMDインダクタンスの用途には、音響フィルタリング、HFフィルタリング、HF回路が含まれます。注文コード49032769品番7447649015