曜日別特売
CPRS25NSP2050-010-14 高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール 49033765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)5刃長(mm)8注文コード49033765品番CPRS25NSP2050-010-14
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥7,498
販売価格(税別)
6,816

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制

用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2コーナーR(mm)0.1刃径(Φmm)5刃長(mm)8全長(mm)50シャンク径(Φmm)6トラスコ品番430-2885質量(g)884首下長(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする