パール金属
漆器彩 クリーンコート麺どんぶり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49035805
品番
K-6122
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
山中塗り。
汚れがつきにくく洗いやすい。
クリーンコートで撥水性が高く、汚れが付きにくい加工です。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。
食器の種類
和食器
色
赤溜
材質
合成漆器、素地の種類:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
85
容量(mL)
1500
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
表面処理
ウレタン塗装