K-6139 漆器彩 クリーンコート麺どんぶり パール金属 49035814

漆器彩 クリーンコート麺どんぶり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49035814品番K-6139
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

山中塗り。
汚れがつきにくく洗いやすい。
クリーンコートで撥水性が高く、汚れが付きにくい加工です。
電子レンジOK。食器洗い乾燥機OK。

食器の種類和食器透緑材質合成漆器、素地の種類:飽和ポリエステル樹脂・ABS樹脂表面処理ウレタン塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする