74650094R Wurth Elektronik, 真鍮, 85A 8ピン プリント基板用端子 WURTH ELEKTRONIK 49038579

Wurth Elektronik, 真鍮, 85A 8ピン プリント基板用端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:REDCUBE●ピン数:8●定格電流:85A●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE基板電源端子. REDCUBE基板スルーホール実装の電源ねじ端子は、低プロファイル設計で内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子は固体物質から切削されているので、スタンピング加工されたコンタクトよりも締め付けトルクが大きくなります。これらのREDCUBEねじ端子は発熱量が低いので、積層用途において最適な電流分配が実現します。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。端子をはんだ付けすると、基板上の機械的安定性が向上します。これらの基板電源端子には、多様なサイズと締め付けトルクの他に、最高で85 Aの定格電流を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル設計 最大85 Aの高い定格電流 発熱量が低い 高い締め付けトルク ピックアンドプレースと自動リフローはんだ付けに最適 基板上の安定性が高い
注文コード
49038579
品番
74650094R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様
シリーズ:REDCUBE●ピン数:8●定格電流:85A●スレッドサイズ:M4●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE基板電源端子. REDCUBE基板スルーホール実装の電源ねじ端子は、低プロファイル設計で内部ねじを備えているので、高電流ワイヤをボードに接続できます。この端子は固体物質から切削されているので、スタンピング加工されたコンタクトよりも締め付けトルクが大きくなります。これらのREDCUBEねじ端子は発熱量が低いので、積層用途において最適な電流分配が実現します。処理時間を節約するため、この端子は完全に自動化されたピックアンドプレースとリフローはんだ付けを対象として設計されています。端子をはんだ付けすると、基板上の機械的安定性が向上します。これらの基板電源端子には、多様なサイズと締め付けトルクの他に、最高で85 Aの定格電流を備えています。. 特長と利点. 低プロファイル設計 最大85 Aの高い定格電流 発熱量が低い 高い締め付けトルク ピックアンドプレースと自動リフローはんだ付けに最適 基板上の安定性が高い
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする