パール金属
リトルリッチ PETスクエアプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
L
S
高さ(mm)
55
55
50
短辺(mm)
255
255
220
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49038964
品番
D-322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
割れにくいPET製プレート。
形状
角皿
長辺(mm)
255
短辺(mm)
255
高さ(mm)
55
材質
飽和ポリエステル樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
サイズ
L
質量(g)
103
食器の種類
洋食器