曜日別特売
D-323 リトルリッチ PETスクエアプレート パール金属 49038982

リトルリッチ PETスクエアプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズS
高さ(mm)50
短辺(mm)220
内容量1個注文コード49038982品番D-323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

割れにくいPET製プレート。

形状角皿長辺(mm)220短辺(mm)220高さ(mm)50材質飽和ポリエステル樹脂電子レンジ×食器洗浄機×サイズS質量(g)79食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする