曜日別特売
D-324 リトルリッチ PET波型ボウル パール金属 49039007

リトルリッチ PET波型ボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
直径(Φmm)285
高さ(mm)70
内容量1個注文コード49039007品番D-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

割れにくいPET製プレート。

形状変形直径(Φmm)285高さ(mm)70材質飽和ポリエステル樹脂電子レンジ×食器洗浄機×サイズL質量(g)129食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする