ハウスビーエム
刈払チップソー「竹笹ブラック」
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(Φmm)
255
230
255
刃数(p)
60
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49041763
品番
TB-255
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途
竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
419-7968
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
399
刃数(p)
60