曜日別特売
99283 スーパーマテリアルソー アイウッド 49042226

99283 スーパーマテリアルソー アイウッド 49042226
99283 スーパーマテリアルソー アイウッド 49042226

スーパーマテリアルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)190
刃数58
内容量1枚注文コード49042226品番99283
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。

用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。外径(Φmm)190穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.5刃数58トラスコ品番414-0303材質台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)203最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類切断能力(mm)木材合板68切断能力(mm)鉄鋼3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする