曜日別特売
DL164V デジタル傾斜計 STS 49042567

 

DL164V デジタル傾斜計 STS 49042567
DL164V デジタル傾斜計 STS 49042567

デジタル傾斜計

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード49042567品番DL164V
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。

用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)トラスコ品番410-6610材質アルミ合金長さ(mm)164厚さ(mm)32高さ(mm)60質量(g)360電源単4乾電池×3本(付属)最小表示0.1°検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042567
2016-06-22
用途: 機械部品製造 検査用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バックライト付きのデジタル式との事で利便性を期待したのですが、使用開始から二か月経たずで公正が効かないくらいにズレます。先にレビューされた方を参考に測定は工場内のみで、取り扱いを注意して使っていましたが、定盤の上に置いているだけで勝手に1.7度狂います。購入から2週間くらい経ってズレに気が付き、公正し直して使っていましたが、最近は数回測定したら狂います。最悪な商品です!検討中の方は止めましょう!
最近の中華製の方がマシだと思うくらいひどいのでレビューします!
STS製ですか?この会社の製品は関連会社も含め2度と扱いません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
一度商品をお預かりしてメーカーにて調査させて頂きたいと思いますので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 49042567
2015-02-09
用途: 土木作業全般

会社で5個購入
徐々に測定角度に誤差が生まれ、キャリブレーションを行ったが、いつの間にかまたダメに。
作業の性質上、落としたりすることが有り、それも原因に挙げられるが、外作業には耐久性敵に向かないようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする