HS360SET マシンコントロール HS-360 SET STS 49042612

 

HS360SET マシンコントロール HS-360 SET STS 49042612
HS360SET マシンコントロール HS-360 SET STS 49042612

マシンコントロール HS-360 SET

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード49042612品番HS360SET
参考基準価格(税別)¥222,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。

用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
注意
※ブルドーザーに取付けるには排土板にパイプなどを溶接して付属のクランプで固定します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042612
2015-10-09
用途: ブルドーザーでの整地作業、路盤作業
建設業・工事業

既存の機械を使用できる点が良い
最新のマシンコントロールシステムは高額なので
ちょっとした整地ならこれで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする