曜日別特売
574853902 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ 49043005

574853902 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ 49043005
574853902 真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用) ハスクバーナ 49043005

真空溶着ダイヤモンドホイール FR3(乾式用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)305
刃厚(mm)3.4
内容量1枚注文コード49043005品番574853902
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

真空溶着製法を使用したダイヤモンドホイールです。パワーカッターに装着して、鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に使用できます。

用途
鋼管・材、鋳鉄、ゴムシュー、塩ビ管、自動車のボディ、コンクリートブロックなどの切断に。
外径(Φmm)305刃厚(mm)3.4穴径(Φmm)30.5仕様乾式トラスコ品番416-6418材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)1100最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000付属リング穴径(Φmm)25.4/22.23/20適合被削材種鋼、鋳鉄、ゴム、塩ビ、コンクリートブロックなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49043005
2016-02-10
用途: 防災備蓄庫のパートナー社のエンジンカッターに付けて防災訓練に使用します。

防災訓練で鋼管をカットします。効率良く切れます。軸径を調整するブッシュが幾つか付属していますが、使うことなく取り付けられました。次回も同じものを買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする