曜日別特売
435-3 マルチ環境計測器(差圧センサー付) testo(テストー) 49043881

マルチ環境計測器(差圧センサー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49043881品番435-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000

温度、湿度、風速、圧力、CO2の多数のプローブが接続可能です。

用途
室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)0~40(プローブによる)トラスコ品番405-1785質量(g)450外形寸法(mm)225×74×46電源単3乾電池×3本(付属)測定方式プローブによる測定精度プローブによる分解能0.1、0.01(プローブによる)m/sバッテリー単3乾電池x3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×46×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする