曜日別特売
CA013045 MSシリンジフィルター CA 大阪ケミカル 49046365

※(左)CA025500、(右)CA013045

MSシリンジフィルター CA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード49046365品番CA013045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,200

タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。

用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。硝酸、地下水のろ過、光散乱測定に。材質ハウジング:PP、メンブレン:セルロースアセテート(CA)質量(g)80穴径(μm)0.45直径(Φmm)13トラスコ品番417-2701

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49046365CA01304568393903CA013045CA013045 MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions) 68393903MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)1箱(100個)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする