曜日別特売
22-0242-46 フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20 テラオカ(ANEX) 49047275

フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード49047275品番22-0242-46
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。

トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047275
2024-12-24
用途: 器具の固定

アームが自由自在に動くので微調整が楽です。クリップの固定もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする