曜日別特売
22-0242-04 両開きクランプ テラオカ(ANEX) 49047406

両開きクランプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
締付範囲(mm)1~25
内容量1個注文コード49047406品番22-0242-04
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。

材質特殊合金(ビニール被覆)トラスコ品番413-9437質量(g)61締付範囲(mm)1~25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49047397
2025-02-04
用途: 化合物の調合用

ツメのがたつきが少ないため、液体を入れたビーカーがこぼれない。

対象商品 : 49047381
2025-02-04
用途: 液体保管の固定

ネジの動きがなめらかなため、締め付けていっても液体が漏れない。

対象商品 : 49047372
2025-02-04
用途: マイクロスコープの固定

USBマイクロスコープの固定用として購入しました。ぐらつくことなくしっかり保持してくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする