RR-1-DGA6P レフテープ CATEYE 49047817

 

RR-1-DGA6P レフテープ CATEYE 49047817
RR-1-DGA6P レフテープ CATEYE 49047817

レフテープ

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(6枚)
蛍光黄
内容量1箱(6枚)注文コード49047817品番RR-1-DGA6P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。

用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。蛍光黄テープ幅(mm)50テープ長さ(m)0.075テープ厚さ(mm)6基材アクリル材粘着剤アクリル系粘着力12.4N/20mm特性再帰反射主な用途表示・安全用トラスコ品番417-4933長さ(mm)75質量(g)12/パック取付け方法貼付タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: 門柱に取付ます
株式会社寺西組

駐車場の出入り口なので、丸柱なので最適かと思います

対象商品 : 49047792
2024-02-15
用途: ポールなどに貼って
山本建設建設業・工事業

ポールに貼って車などが接触しないために貼っております。とても車庫入れにも便利です。

対象商品 : 49047783
2023-09-16
用途: 注意喚起
その他業種

段差でホイール擦る車が多々!
侵入角度誘導標識として利用!。

対象商品 : 70144357
2023-09-16
用途: 駐車場
その他業種

段差でホイール擦る車が多々!
誘導標識として利用!。

対象商品 : 49047817
2022-05-25
用途: ガレージの標識
農・林・水産業

車をガレージにバックで入れるときに、障害物の位置を示す標識として張り付けている。昼間も目立つが、夜は特に光ってくれるので良好である。

1が参考にしています
対象商品 : 49047792
2021-11-16
用途: バイクのリアボックスに貼り付け視認性の向上を狙うものとして

テープの粘着度が高く、外でも使用できます。近年白色のLEDが多いので、青色反射板もあればよいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 89552286
2021-12-03
用途: トラクター用作業機の各所に反射材として
農・林・水産業

商品説明には明記されていないようですが、こちらの品は『ピンク色』です。
優しいと云うか、日中は赤色ほど目立ちません。

MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に色を追加いたしました。

対象商品 : 49047792
2018-09-30
用途: 1ケずつにバラして、オートバイの側面、後方からの夜間視認性を向上させる様に、貼り付けています。

適度な大きさで、粘着力も充分あり、余程の曲面でない限りは貼り付けられます。
場所に依って、クリアと黄色を使い分けて、より一層視認性が向上する様に工夫しながら使っています。
価格もお手頃で、汎用性が高い製品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする