曜日別特売
J02300000993 丸型パンチング浅バット IKD 49048036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型パンチング浅バット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード49048036品番J02300000993
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,780

Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

用途Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。排水側のストレーナー等に使用できます。金網のザルと違い異物混入の心配がありません。材質ステンレス(SUS430)外径×高さH(Φmm×mm)230×13呼称9インチ内径×深さ(mm)202×12.4トラスコ品番404-2174質量(g)142板厚(mm)0.6TKG品番9-0961-1003TKG品番(2017)6-0849-0803商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49048036
2019-01-07
用途: 試験用
株式会社タケックス・ラボ

試験器具にはめ込む用途で購入。サイズは丁度良かった。
裏面のパンチング穴のエッジが若干引っかかるが使用上は特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする