曜日別特売
CAR JG-PBU100 樹脂製デザインキャスター 自在式 イースタン精工 49049095

樹脂製デザインキャスター 自在式

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード49049095品番CAR JG-PBU100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
プレート式
ベアリング入り
車輪径D(Φmm)100取付高H(mm)135トラスコ品番417-2094材質金具:ダイカスト、車輪:ポリカーボネート、ウレタン形状自在式グリーン質量(g)480車輪幅(mm)23取付座(mm)90×90偏芯E(mm)30取付ピッチ(mm)72×72ロックなしキャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)8.3車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49049156
2017-03-17
用途: 電磁コイルの搬送
有限会社アスクシステム

強度との兼ね合いも有ると思いますが、金属部をもう少し少なくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする